ユーボン
ユーボンの 検査・測定
ユーボンの ワニグチクリップ・みの虫クリップ
みのむしクリップ⇔ICクリップ リード線付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(6色×6本)
注文コード
50865797
品番
U-0815
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。
一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
材質
本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニール
サイズ
S
リード線
0.1sq
全長(mm)
500
通電電流(A)
2(最大) DC12
耐電圧(V)
(絶縁)AC1,000(1分以上)
クリップ
U-0101