みのむしクリップ⇔バナナプラグ リード線付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6色×1本) 注文コード50865815 品番U-0817
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。
一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。

材質本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニール 全長(mm)500 サイズS 通電電流(A)2(最大) DC12 クリップU-0101 リード線0.1sq 耐電圧(V)(絶縁)AC2,000(1分以上)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50865815
2020-11-20
用途:
計測機への接続
クラスタ工業合同会社 様 (製造業)

思った通りの商品で特に問題はありません。
期待通りの商品でした。

対象商品:
50865815
2018-11-02
用途:
装置間の電気信号接続
教育・研究機関

色が違うので、接続数が多いときは分かり易いです。もう少しプライスを抑えて貰えるとGood

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする