同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 注文コード50865937 品番UB5C-2V
1月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

同軸ケーブル(3C2V,5C2V,5CFB)

素線径(mm)0.8 絶縁体厚さ(mm)2.05 線心数単心 仕上外径(Φmm)7.4±0.5 素線数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする