ユーボン
ユーボンの 結束バンド/結束工具/固定具
ユーボンの マウントベース(結束バンド固定具)
ナイロンクリップ UB-NYシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
50866068
品番
UB-NY5N
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
色
ナチュラル
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
(常時)-40〜85
内径(Φmm)
(固定時)7.5
寸法A(mm)
4.8
寸法D(Φmm)
8.4
寸法B(mm)
9.5
寸法D1(Φmm)
4.3