耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 50866095 品番 UB-NY6N-B
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ケーブルなどを簡単に固定が可能です。

材質耐候性66ナイロン 使用温度範囲(℃)(常時)-40〜85 内径(Φmm)(固定時)9.5 寸法A(mm)6.3 寸法D(Φmm)10.6 寸法B(mm)9.5 寸法D1(Φmm)4.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50866052
2022-08-03
用途:
バイク整備

耐候性があるので屋外使用時に助かります。
同一メーカーの他サイズを屋外で2年使用していますが、今のところ経年劣化は認められません。
今回も期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
50866034
2022-05-11
用途:
配線処理
運輸・通信業

品質・耐久性に関しては、まだ分かりませんが、コストパフォーマンスは最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
50866113
2020-05-11
用途:
屋外配線の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

コルゲートチューブに入れたLANケーブルを配線する際に使用。黒が目立たなくて良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする