ネオロン URT-K シリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 50866192 品番 URT-K3005TP
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ネオロンは、各種配電盤・制御盤の扉等の防滴防塵用パッキンに使用できます(両面テープ付き)。

材質クロロプレンゴム単泡スポンジ 幅(mm)30 厚さ(mm)5 定尺(m)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-07
用途:
分電盤の機密性向上に
西浦電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

使用目的の提案も記載ありましたので試しで購入したのですが提案どうりの内容で助かりました。また購入の検討に入ってます。

対象商品:
50866174
2023-06-29
用途:
制御盤製作時

制御盤の扉用に使用しました。防塵防水効果もあり、接着面もしっかりしていて作業性もとても良かったです。

対象商品:
50866174
2021-07-05
用途:
集塵機のドアパッキンとして使用
医療・福祉・介護関連業

触った感じ柔らかすぎたか!と思ったのですが、適度な弾力がありキチンと密閉ができました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする