ガラス管ヒューズ用 ヒューズホルダー(FHC)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様溶断時赤ネオン点灯形 注文コード50866208 品番FHC-15N-U
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC

仕様溶断時赤ネオン点灯形 材質(本体)PBT樹脂 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 ランプ電流(A)0.0005以下 ランプネオン管 材質(カバー)ポリカーボネイト 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ) 回路(電圧)AC100〜220V、DC100〜220V (電流)AC最大15A 連続10A、DC最大7.5A 連続5A

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50868195
2024-07-05
用途:
制御回路のヒューズ用
株式会社宮崎放送 様 (運輸・通信業)

AC/DCともに使用でき、シーケンサー用の保護、電源回路の保護に手軽に使用できる

対象商品:
50868195
2024-03-12
用途:
制御装置の回線に
株式会社 Tk Laboratory 様 (その他業種)

ヒューズの取り外しが便利で 問題なく使用出来て満足です

対象商品:
50868195
2023-06-27
用途:
制御盤に使いました。

いつも使っております。
ヒューズの挿入取り外しがツマミが有るので使いやすいです。

対象商品:
50868195
2019-02-11
用途:
現地制御盤改造

即日発送で助かりました。本体とカバーの緩みもなく また ヒューズの取付も問題ありませんでした。また利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする