ユーボン
ユーボンの ケーブル収納・配線
ユーボンの 電線保護
ユーボンの 収縮チューブ
Versafir V2 1mカット販売品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50866314
品番
V2 1.5-0 1M
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
特定臭素系難燃剤を使用せず、高度の難燃性を有する。
高度の柔軟性、低温収縮特性。
材質
放射線架橋ポリオレフィン
特性
難燃性、柔軟性、低温収縮特性
定格
125℃ 600V(-F)
収縮後内径最大値(Φmm)
0.75
収縮前内径最小値(Φmm)
2.1±0.2
呼称
1.5/0.75
連続使用温度(℃)
-30〜125
収縮温度
90℃以上
収縮率
(縦方向)+1、-5%(ASTMD2671)/±3%(UL-224)
収縮比
2:1
収縮後肉厚(mm)
(最小)0.35