画像準備中

Versafir V2 1mカット販売品

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50866375 品番 V2 2.5-0 1M
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別) アウトレット
¥449369

特定臭素系難燃剤を使用せず、高度の難燃性を有する。
高度の柔軟性、低温収縮特性。

材質放射線架橋ポリオレフィン 特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性 定格125℃ 600V(-F) 収縮後内径最大値(Φmm)1.25 収縮前内径最小値(Φmm)3.1±0.2 呼称2.5/1.25 連続使用温度(℃)-30〜125 収縮温度90℃以上 収縮率(縦方向)+1、-5%(ASTMD2671)/±3%(UL-224) 収縮比2:1 収縮後肉厚(mm)(最小)0.43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
1人が参考にしています
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする