ユーボン
ユーボンの ケーブル収納・配線
ユーボンの 電線保護
ユーボンの 収縮チューブ
カラー熱収縮チューブ USMCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(4本)
収縮前内径(Φmm)
12.4±0.40
色
黒
注文コード
50866506
品番
USMC-12B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
収縮前内径・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
低温で収縮(90℃)
収縮率40%
柔軟
透き通った色彩
用途
電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
ケーブルラベルの固定、保護
抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護
絶縁 600VAC・体積抵抗率104ΩCm以上
色
黒
材質
電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
特性
低温収縮特性、柔軟性、絶縁
内径(Φmm)
12
肉厚(mm)
0.3
収縮前内径(Φmm)
12.4±0.40
収縮後内径(Φmm)
7.6
定尺(m)
1
収縮前肉厚(mm)
0.3
収縮後肉厚(mm)
0.60±0.10