ユーボン
ユーボンの ケーブル収納・配線
ユーボンの 電線保護
ユーボンの 収縮チューブ
カラー熱収縮チューブ USMCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(4本)
注文コード
50866707
品番
USMC-3B
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
低温で収縮(90℃)
収縮率40%
柔軟
透き通った色彩
用途
電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
ケーブルラベルの固定、保護
抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護
絶縁 600VAC・体積抵抗率104ΩCm以上
色
黒
材質
電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
特性
低温収縮特性、柔軟性、絶縁
内径(Φmm)
3
肉厚(mm)
0.2
収縮前内径(Φmm)
3.60±0.30
収縮後内径(Φmm)
1.8
定尺(m)
1
収縮前肉厚(mm)
0.2
収縮後肉厚(mm)
0.40±0.10