画像準備中

カラー熱収縮チューブ USMCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4本) 注文コード 50866795 品番 USMC-5T
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

低温で収縮(90℃)
収縮率40%
柔軟
透き通った色彩

用途
電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
ケーブルラベルの固定、保護
抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護
絶縁 600VAC・体積抵抗率104ΩCm以上
透明 材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 特性低温収縮特性、柔軟性、絶縁 内径(Φmm)5 肉厚(mm)0.2 収縮前内径(Φmm)5.60±0.30 収縮後内径(Φmm)2.9 定尺(m)1 収縮前肉厚(mm)0.2 収縮後肉厚(mm)0.40±0.10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする