粘着剤付自在ブッシュ KG-S シリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 50866847 品番 KG-S020B
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

パネルシャーシなどを貫通する際の電線の保護に最適です。
内側に接着剤が付いているので、外れることなく簡単、確実に取り付けることができます。
はめ込み式で柔軟性に優れているので取り付けが簡単です。作業性抜群!ロングタイプですのでロス無く使用できて、経済的です。
側面の形状はスリット入りです。

長さ(m)3 寸法A(mm)4.3 寸法B(mm)4.7 材質ポリエチレン 適合パネル厚さ(mm)1.57〜2.51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50866874
2022-06-06
用途:
配線と接触する箇所につけてます
サービス業

2mm厚のアルミA5052板の切断面に、よく密着しています。かなり滑りもよく、ケーブルを滑らせても内側の接着剤のお陰で剥がれることはありません。
1m300円なら十分と思います。

対象商品:
50866883
2020-03-23
用途:
大型ガラスの端の保護のために使いました。
イナバリテイル 様

ガラスの厚みが、3.4ミリだったのでぴったり合いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2889:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする