ユーボン
銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(300個)
注文コード
50867373
品番
2Y-3.5
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・幅・全長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形。
幅(mm)
6.4
全長(mm)
15.8
適応ねじ径
3.7
寸法D(Φmm)
4.2
寸法d(Φmm)
2.3
寸法E(mm)
4.5
寸法F(mm)
6.6
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.14~1.82
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04~2.63
電線抱合範囲AWG(#)
16・14
材質
端子:無酸素銅(電気すずめっき)
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
取得規格
UL・CSA登録品
注意
※定格電流は絶縁電線の許容電流(電気設備技術基準公示第29条)に基づいています。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表