ユーボン
銅線用 R形裸圧着端子(丸形)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(300個)
電線抱合範囲(単線)(mm)
0.57~1.44
幅(mm)
6.6
注文コード
50867425
品番
R 1.25-3.5
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・幅
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形。
0.3mm
2
、1.25mm
2
、2mm
2
幅(mm)
6.6
全長(mm)
13.3
適応ねじ径
3.7
寸法D(Φmm)
3.4
寸法d(Φmm)
1.7
寸法F(mm)
5.5
電線抱合範囲(単線)(mm)
0.57~1.44
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25~1.65
電線抱合範囲AWG(#)
22・16
材質
端子:無酸素銅(電気すずめっき)
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
寸法E(mm)
4.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表