ユーボン
ユーボンの PCアクセサリー
ユーボンの ケーブル
ユーボンの 変換・延長アダプタ
USB2.0延長ケーブル(パネル取付型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50867556
品番
USB-PAAE-2.5
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
USB延長ケーブル(パネル取付型) 2.5m USB2.0
色
ベージュ
ケーブル長(m)
2.5
コネクタ形状
Type-Aオス - Type-Aメス
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
メス - オス