ユーボン
ユーボンの 結束バンド/結束工具/固定具
ユーボンの ケーブルタイ/結束バンド
ユーボンの その他結束バンド
ネジ止め用結束バンド UB-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
50867818
品番
UB-N150
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
電線をパネル、壁、天井などに固定する時に使用します。
ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。
色
ナチュラル
材質
66ナイロン
全長A(mm)
155
最大結束径(Φmm)
32
幅B(mm)
3.3
寸法D(Φmm)
(ねじ径)4.4
引張強度(kg)
18.2
ねじ外径(mm)
8.4