ユーボン
ユーボンの ケーブル収納・配線
ユーボンの 電線保護
ユーボンの 非収縮チューブ
ビニールチューブ (UT-N)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(200m)
色
白
注文コード
50867933
品番
UT-N4.2W
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
用途
電線等の保護チューブ用。
印字してナンバーチューブ。
色
白
材質
ビニール
肉厚(mm)
0.45±0.15
電線仕様
3.5sq
チューブ内径(Φmm)
4.2
電線被覆外径(mm)
4