ユーボン
ユーボンの 電子部品(オンボード)
ユーボンの 能動部品
ユーボンの 基板用センサ
サーモスタット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50867967
品番
US-N90S
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
用途
盤内温度制御の電源、ON-OFFに使用。
スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。
取付
DINレールに取付/M4ネジ止め
質量(g)
125
耐電圧
対アース間:2,000V/分
端子ねじ
M4
耐熱性
本体部:130℃
設定温度(℃)
0〜90
動作電圧
AC100V
復帰温度差(℃)
4
耐久性
10,000回(スイッチ開閉)
絶縁抵抗
DC500Vメガにて100MΩ以上
接点容量
16A/AC 250V