ユーボン
ユーボンの 電源(制御機器)
ユーボンの 遮断
ユーボンの ヒューズ
ヒューズホルダー筒型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50868186
品番
F-7155
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
はんだ付け端子の筒型ヒューズホルダー
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
250
耐電圧
AC2000V(1分間)
定格電流(A)
5
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上
色(本体)
B(黒)
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5.2×20