ユーボン
ユーボンの 結束バンド/結束工具/固定具
ユーボンの マウントベース(結束バンド固定具)
コンベア用プッシュマウント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
50868274
品番
CM-1/10
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
プッシュマウントの装着は、レールの溝に押し込むだけです。
ワンタッチで取り付けられ、ボルト、ナットが不要です。
レールへの穴開け、タッピングが不要で工数、部品数が減り省力化ができます。
色
乳白色
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
(常時)-40〜+85
グレード
標準
レール寸法
幅8.5mm、厚さ2.3〜3.0mm
引張強度N(kgf)
参考値490.0(50.0)
使用インシュロックタイ
AB300タイプ
UL規格
UL94V-2