ユーボン
ユーボンの 結束バンド/結束工具/固定具
ユーボンの マウントベース(結束バンド固定具)
ふっ素クリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50868308
品番
AB-4N-PVDF/10
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ふっ素樹脂製のため、66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性に優れています。
色
乳白
材質
ポリふっ化ビニリデン(PVDF)
使用温度範囲(℃)
(常時)-50〜+150
寸法D(Φmm)
6.8
グレード
耐熱・耐薬品
寸法D1(Φmm)
4.3
固定時の内径(Φmm)
6
ビスの呼び
M4
UL規格
UL94V-0