TiNコート3SドリルR型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50868380 品番 G-SRM M16
参考基準価格(税別)¥33,250 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

TiNコーティング付R型六角穴付きボルト用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5〜2.0倍の寿命。

材質HSS 溝長(mm)85 全長L(mm)135 柄径(Φmm)12 小径d(Φmm)18 大径D(Φmm)26 小径長(Φmm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする