ユーボン
ユーボンの ケーブル収納・配線
ユーボンの ケーブル整理用品
ユーボンの ケーブルクランプ
プロテクター付き防水コードクランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50868518
品番
UMGB21L-P13B
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
プロテクタ付き防水コードクランプ。
防水等級IP68。
材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット:ナイロン66(UL94V-2)
ワッシャー・シール:EPDM
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜105
ねじ長さ(mm)
10
適合電線(mm
2
)
8.0〜13.0
取付穴(mm)
21.0〜21.2
呼び径(ねじ)
G1/2