ナイロンブッシング UBN-Nシリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50868572 品番 UBN-N16IV
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

割れにくいナイロン樹脂製。。耐衝撃性、耐熱性、耐磨耗性、耐油性、耐薬品性に優れています。
内面両端を面取り。貫通物表面にキズが付きにくくなっています。
ねじ嵌合により、容易に固定できます。
ノズルおよびナットは、耐熱性・耐衝撃性・耐磨耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
ノズルとナットは、ねじ込みだけのワンタッチ・スクリューで、容易な作業で嵌合・固定できます。
内径はΦ8〜Φ100の小口径から大口径まで、幅広いサイズをラインナップしています。
色調は、どのような物にも組み合わせることができる黒色とアイボリー色の2タイプを用意しました。
ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。

材質ナイロン 仕様(パンチサイズ)/16 アイボリー 寸法F(mm)4 寸法D(mm)4 寸法E(mm)17 寸法G(mm)21 寸法H(Φmm)32 寸法C(Φmm)(パネル径)21 内径B(Φmm)16 外径A(Φmm)30 取付穴寸法(mm)22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50868694
2022-08-01
用途:
中古のアップトランスを修理

もともとついていた劣化してちぎれたゴムのグロメットと交換しました。ゴムと違って安心感があり、ケーブルをしっかり保護してくれそうです。ゴムのグロメットより内径と取付穴の寸法が近いのも良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする