ユーボン
ユーボンの ケーブル収納・配線
ユーボンの 電線保護
ユーボンの 収縮チューブ
防水型熱収縮チューブ(UBESシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
1.2
収縮前内径(Φmm)
5.72
注文コード
50868895
品番
UBES-1C-L
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
長さ・収縮前内径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
高い収縮率、完全な防水機能、接合部分が可視可能、幅広い適応範囲
ハロゲンフリー
用途
自動車ハーネスの各部における
防水、防蝕
機械的保護、補強
材質
二層構造放射線架橋ポリオレフィン
特性
防水、防蝕
長さ(m)
1.2
内径(Φmm)
(完全収縮後)1.27
肉厚(mm)
(完全収縮後)0.64 (接着圧0.56)
収縮前内径(Φmm)
5.72
連続使用温度(℃)
-40〜130
収縮温度
135℃以上
収縮比
4.5:1 4:1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300