ユーボン
ユーボンの ケーブル収納・配線
ユーボンの 電線保護
ユーボンの 収縮チューブ
防水型熱収縮チューブ(UBESシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
0.2
収縮前内径(Φmm)
7.44
注文コード
50868947
品番
UBES-2C
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
アウトレット
¥999
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
長さ・収縮前内径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
高い収縮率、完全な防水機能、接合部分が可視可能、幅広い適応範囲
ハロゲンフリー
用途
自動車ハーネスの各部における
防水、防蝕
機械的保護、補強
材質
二層構造放射線架橋ポリオレフィン
特性
防水、防蝕
長さ(m)
0.2
内径(Φmm)
(完全収縮後)1.65
肉厚(mm)
(完全収縮後)0.76 (接着圧0.76)
収縮前内径(Φmm)
7.44
連続使用温度(℃)
-40〜130
収縮温度
135℃以上
収縮比
4.5:1 4:1