理研製鋼
理研製鋼の フライスカッター
理研製鋼の 専用カッター
理研製鋼の 座ぐり工具・カッター
3SドリルR型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50868958
品番
SRM M4
参考基準価格(税別)
¥6,610
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
六角穴付きボルト用 段付きストレートシャンクドリル
材質
HSS
溝長(mm)
35
全長L(mm)
75
柄径(Φmm)
6
小径d(Φmm)
4.5
大径D(Φmm)
8
小径長(Φmm)
18