ユーボン
ユーボンの ケーブル収納・配線
ユーボンの 電線保護
ユーボンの 収縮チューブ
防水型熱収縮チューブ(UBATシリーズ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50868965
品番
UBAT-19B-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
高い収縮率、完全な防水性能、強靭で柔軟
用途
ハーネス分岐部の防水
各種電子部品防水
ハーネスの絶縁、保護
材質
二層構造放射線架橋ポリオレフィン
特性
防水、絶縁
全長(mm)
1200
内径(Φmm)
(完全収縮後)6
肉厚(mm)
(完全収縮後)2.25 (接着層0.8)
収縮前内径(Φmm)
19
連続使用温度(℃)
-55〜110
収縮温度
125℃以上
収縮比
0.125694444444444