理研製鋼
理研製鋼の フライスカッター
理研製鋼の 専用カッター
理研製鋼の 座ぐり工具・カッター
3SドリルS型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50869010
品番
SSM M12
参考基準価格(税別)
¥26,410
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
皿小ねじ用 段付きストレートシャンクドリル
材質
HSS
溝長(mm)
70
全長L(mm)
120
柄径(Φmm)
12
小径d(Φmm)
140
大径D(Φmm)
250
小径長(Φmm)
39.5