防水コードクランプ UBA シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50869202 品番 UBA-17-10GY
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

シール効果、クランプ全て同様の性能です。取り付け部はPFネジとなっております。
工具なしでも手で迅速、且つ確実にケーブルを締め付けることができ、作業能率が大幅に向上します。
シールナットをゆるめるだけで、スピーディーにケーブルを通すことができます。
シール機構は防水等級で最高のIP68です。
ケーブルサイズに合わせた選択で最大のシール効果が得られます。
緩み防止機構付

材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)
ワッシャー・シール:EPDM
シール:EPDM
内径D(mm)(シール)10.5 ねじの呼びG3/8 適合電線径(Φmm)6.0〜10 ネジ長C2(mm)10 取付ねじ径(Φmm)16.6〜16.9 ねじ外径C1(mm)16.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする