ユーボン
ユーボンの ケーブル収納・配線
ユーボンの 電線保護
ユーボンの 電線保護その他関連用品
電線管用ホールプラグ DUHPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50869428
品番
DUHP-22B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,360
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
管用平行ねじ・薄鋼電線管ねじ用に対応
色
B(黒)
材質
スチレン系熱可塑性エラストマ
寸法D(mm)
(高さ)11.5
寸法E(mm)
6
寸法C(Φmm)
(パネル径)27.5
A外径(Φmm)
43.5
内径B(Φmm)
33.9
適合径範囲
G22/C25