ユーボン
ユーボンの ケーブル収納・配線
ユーボンの 電線保護
ユーボンの 電線保護その他関連用品
電線管用ホールプラグ DUHPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
50869437
品番
DUHP-28B
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
管用平行ねじ・薄鋼電線管ねじ用に対応
色
B(黒)
材質
スチレン系熱可塑性エラストマ
寸法D(mm)
(高さ)12.5
寸法E(mm)
6.5
寸法C(Φmm)
(パネル径)34
A外径(Φmm)
50
内径B(Φmm)
40.9
適合径範囲
G28/C31