ユーボン
ユーボンの 電源(制御機器)
ユーボンの 電源コード/コンセント(FA)
ユーボンの コンセント(FA)
ポッキンプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50869464
品番
PP-01
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ポッキンプラグは、2Pのコンセントおよびアース付のコンセント両方に使えるプラグです。
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
色
緑