YLC 18.1 コバルトノスドリル(コバルト大ノス) 理研製鋼 50869570

コバルトノスドリル(コバルト大ノス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1本
直径(Φmm)
18.1
注文コード
50869570
品番
YLC 18.1
参考基準価格(税別)¥31,080販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。

直径(Φmm)
18.1
材質
HSCo
溝長(mm)
74
先端角(°)
118
全長L(mm)
134
柄径(Φmm)
12.7
ねじれ角(°)
40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする