曜日別特売

”スパイラルタケノコドリル”(2枚刃)

”スパイラルタケノコドリル”(2枚刃) - 大見工業”スパイラルタケノコドリル”(2枚刃) - 大見工業

独自開発、国産初製造スパイラル形状です。
HSCO鋼採用により耐摩耗性・耐熱性に優れています。
熱による切りくずの溶着を防ぎ長寿命です。
従来ストレート刃に比べ3倍以上の耐久性と切削スピードを実現しました。

用途
被削材:鉄板・アルミ板(2mm)、ステンレス板(1mm)、木材・合板(3.5mm)。
付属品
なし
トラスコ品番
397-0353
材質
コバルトハイス
段数
12
表面処理
チタンコーティング
穴あけサイズ(Φmm)
6、10、12、16、18、21、22、25、27、28、30.5、33
シャンク形状
三面取(ストレート)
段幅(mm)
5
シャンク径(mm)
10
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05844382TKS633G
¥29,900
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする