9段スパイラルドリル

9段スパイラルドリル - SHUREMAN9段スパイラルドリル - SHUREMAN9段スパイラルドリル - SHUREMAN

電動・充電ドライバー・インパクト対応
穴あけ・面取り・バリ取り作業がこれ1本で対応可
ドリル径 4・6・8・10・12・14・16・18・20mm
チップブレーカー機能付:径10mmに溝を施すことにより、使用時に発生する切削屑を細かくし、溝内の詰まりを軽減し作業性を向上させます。

用途
鉄・木材・軽合金・樹脂の段階穴あけ、面取り、バリ取りに。
軸径(Φmm)
6.35
本体質量(g)
45
規格寸法(mm)
4~20
本体サイズ(mm)
L80×W20×H・D20
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0418267026543
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする