ユーボン
ユーボンの プラグ・止め輪・ピン
ユーボンの プラグ・キャップ
ユーボンの カバー/キャップ
ボルトナットキャップ UCMシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
50869604
品番
UCM-8
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ボルトナットのカバーに。
安全対策・錆防止・塗装のマスキングに。
色
灰色
材質
PVC
寸法h1(mm)
6.4
寸法h2(mm)
10.4
寸法S(mm)
12.7
耐熱温度(℃)
70
適合ボルト径
M8