曜日別特売
UMC-N3.6A マークチューブ(UMC) ユーボン 50869622

マークチューブ(UMC)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字0~50(数字)
内径D(mm)3.6
内容量1袋注文コード50869622品番UMC-N3.6A
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

UMCシリーズは、電線の識別に使用するチューブです。長さ15mmにカットし易く切れめが入っています。印字種類は、4種類をご用意しています。チューブ内径の種類は、3.2Φと3.6Φの2種類。圧着端子の識別にも便利です。

白地に黒文字材質ビニール文字0~50(数字)長さL(mm)15内径D(mm)3.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50869613
2020-05-06
用途: 機器への配線の挟み込み時
建設業・工事業

今までは、自分でチューブに番号を書き込んでいたので面倒で、作業に手間がかかった。モノタロウで番号が印刷済みの商品を見つけ、以来作業効率が良くなり、大変助かっています。見た目も手書きと違い、字の大きさや字体が揃っていて格段に良くなった。残念なのは印刷されている1~50までの数字と、それ以上の51~100の数字の大きさが違う事。同じミリ数のチューブなので文字の大きさも統一していただきたいです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする