ユーボン
ユーボンの 結束バンド/結束工具/固定具
ユーボンの マウントベース(結束バンド固定具)
低温接着・コンクリート用マウントベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50869717
品番
BMC30/10
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。
BMC30テープ剥離紙色は、白色です。
材質
66ナイロン
仕様
(使用インシュロックタイ) MSタイ/T18S、T18R、T30R、T40S、ABタイ/AB80、AB100、AB150
寸法H(mm)
6.5
寸法A(mm)
28
寸法F(mm)
20
寸法D(Φmm)
4.2
寸法E(mm)
1.6
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
5.5
最大静荷重N(kg)
最大12.7(1.3)/個