ユーボン
ユーボンの 結束バンド/結束工具/固定具
ユーボンの マウントベース(結束バンド固定具)
タイマウント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
50869726
品番
MB1/10
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能。
仕様
乳白
材質66ナイロン
UL難燃グレード(主原料) UL94V-2
常時使用温度範囲 -40℃〜+85℃
寸法A(mm)
12.8
寸法B(mm)
8
寸法D(Φmm)
3.1
寸法F(mm)
2.7
寸法H(mm)
3.3
使用インシュロックタイ
M3