マウントベース 66ナイロン MBシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 50869762 品番 MB3A/10
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。
用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。
粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。

乳白色 材質66ナイロン 寸法H(mm)5 寸法A(mm)19 寸法F(mm)13.5 寸法D(Φmm)2.9 仕様使用インシュロックタイ MSタイ/T18S、T18R、T30R、T40S、ABタイ/AB80、AB100、AB150 寸法E(mm)1.3
注意
※黒色のタイプも標準グレードです。
※耐候性ではありませんのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50869762
2021-03-12
用途:
ACコードの固定

接続しっぱなしのACコードがぶらついているのが見た目良くなく、マウントベースとタイラップで固定しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする