マウントベース 66ナイロン MBシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様使用インシュロックタイ MSタイ/T30R、T30L、T50S、T50R、T60S、T60R、LK2A、T50L、ABタイ/AB150、AB190、AB160、AB200、AB250、AB300、AB270、AB380 注文コード50869778 品番MB4A-B/10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥760
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。
用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。
粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。

黒色 材質66ナイロン 寸法H(mm)6.5 寸法A(mm)28 寸法F(mm)20 寸法D(Φmm)4.2 仕様使用インシュロックタイ MSタイ/T30R、T30L、T50S、T50R、T60S、T60R、LK2A、T50L、ABタイ/AB150、AB190、AB160、AB200、AB250、AB300、AB270、AB380 寸法E(mm)1.6
注意
※黒色のタイプも標準グレードです。
※耐候性ではありませんのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50869762
2021-03-12
用途:
ACコードの固定

接続しっぱなしのACコードがぶらついているのが見た目良くなく、マウントベースとタイラップで固定しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする