曜日別特売
MB5A/10 マウントベース 66ナイロン MBシリーズ ユーボン 50869796

MB5A/10 マウントベース 66ナイロン MBシリーズ ユーボン 50869796
MB5A/10 マウントベース 66ナイロン MBシリーズ ユーボン 50869796

マウントベース 66ナイロン MBシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)38
内容量1袋(10個)注文コード50869796品番MB5A/10
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。
用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。
粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。

乳白色材質66ナイロン寸法H(mm)8寸法A(mm)38寸法F(mm)27.5寸法D(Φmm)4.7仕様使用インシュロックタイ MSタイ/T120MまでLK2A、ABタイ/AB450まで寸法E(mm)2.5
注意
※黒色のタイプも標準グレードです。
※耐候性ではありませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50869762
2021-03-12
用途: ACコードの固定

接続しっぱなしのACコードがぶらついているのが見た目良くなく、マウントベースとタイラップで固定しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする