接続口径(02) 1/4
取付取付オプションなし
取付方式取付オプションなし
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類(-) Rc
設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85
排気方式リリーフタイプ
取付け方法(-) 取付オプションなし
ドレン排出口(J) ドレンガイド1/8
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85
流れ方向(-)左→右
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
ケース(6) ナイロンケース
圧力計(-) 圧力計なし
排気機構(-) リリーフタイプ