接続口径(02) 1/4
取付ブラケット付
取付方式ブラケット付
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類(-) Rc
設定圧力(MPa)(-) 0.1〜0.85
排気方式リリーフタイプ
取付け方法(B) ブラケット付
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)0.1〜0.85
流れ方向(-)左→右
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)
ケース(C) ケースガード付
圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構(-) リリーフタイプ