理研製鋼
ノスドリル(大ノス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
直径(Φmm)
14.5
注文コード
50870629
品番
YLN 14.5
参考基準価格(税別)
¥7,990
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
直径
が
185
種類から選べます
他の種類を見る
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質
HSS
直径(Φmm)
14.5
溝長(mm)
74
先端角(°)
118
全長L(mm)
134
柄径(Φmm)
12.7
ねじれ角(°)
40