曜日別特売

メータ端子カバー・スタットボルトカバー UCPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(2個)適合ねじM3・M4注文コード50870706品番UCP-4
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

メータ端子カバー・スタットボルトカバーは、メータ端子にかぶせるだけのワンタッチ取付けです。

仕様ネジ止め用使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)600適合ねじM3・M4適合圧着端子5.5-3、5.5-4(丸端子)材質塩化ビニール熱可塑性エラストマー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする