グリップタイ・バンド UGLシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5本) 注文コード50870803 品番UGL-200
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

グリップタイのバンドタイプ。ヘッド付きのため、しっかりと固定可能です。
グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束できます。
また、取り付け、取り外しが容易で、仮り止めとしても使用可能です。

材質ナイロン・ポリエチレン 全長(mm)197 最大結束径(Φmm)44 幅(mm)13 使用温度範囲(℃)-10〜70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする