ユーボン
ユーボンの 電子部品(オンボード)
ユーボンの 受動部品
ユーボンの 抵抗
モールドツマミ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50870812
品番
K-2195-M
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
汎用のモールドツマミです。
色(本体)
黒
材質(本体)
フェノール
サイズ
M
軸径
(取付)6.1Φ
寸法G(mm)
19.7
寸法B(Φmm)
30
寸法A(Φmm)
33